B23-6 「菓子司新谷」ふらの雪どけチーズケーキ ノーブランド 62790056 B23-6 「菓子司新谷」ふらの雪どけチーズケーキ ノーブランド 62790056 B23-6 「菓子司新谷」ふらの雪どけチーズケーキ ノーブランド 62790056

「菓子司新谷」ふらの雪どけチーズケーキ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790056 品番B23-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

【ふわっサク】濃厚なのにさっぱりとした味わいの秘密はふんわりとろけるクリームとクリームチーズ・特製ミックスジャム・パートシュクレの4層構造の絶妙なハーモニーにあります。

種別洋菓子 区分冷凍 内容直径約14cm 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー乳, 小麦, 卵, 大豆, ゼラチン, アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする