A04722 「鎌倉 レ・ザンジュ」鎌倉フィナンシェ ノーブランド 62790108 A04722 「鎌倉 レ・ザンジュ」鎌倉フィナンシェ ノーブランド 62790108

「鎌倉 レ・ザンジュ」鎌倉フィナンシェ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790108 品番A04722
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

フランス産発酵バターの芳醇な香り、アーモンドの濃厚なコク、塩のほどよいアクセント。素材の魅力を引き出したこだわりのフィナンシェです。

種別洋菓子 区分常温 内容8個 包装形態包装不可 賞味期限60 アレルギー乳,小麦,卵,アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする