TBDG-5 十勝帯広名物 豚丼の具 ノーブランド 62790178 TBDG-5 十勝帯広名物 豚丼の具 ノーブランド 62790178

十勝帯広名物 豚丼の具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790178 品番TBDG-5
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)

北海道産の豚ロース肉を使用した豚丼の具です。湯せんした具を温かいご飯の上にのせてお召し上がりください。

種別調理加工品 区分冷凍 内容110g×5 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー小麦,大豆,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする