パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイ・スウィート PC先割れスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
62790263
品番
B-2027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
グラタンなどに便利な先割れタイプ。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
175
形状
先割れスプーン
色
ピンク
種別
先割れスプーン
幅(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62790263
B-2027
62790272
B-2028
マイ・スウィート PC先割れスプーン
パール金属
1本
¥
199
税込
¥
219
色違い