B21-3 ベイクド・アルル 北海道リッチプリン ノーブランド 62790275 B21-3 ベイクド・アルル 北海道リッチプリン ノーブランド 62790275 B21-3 ベイクド・アルル 北海道リッチプリン ノーブランド 62790275

ベイクド・アルル 北海道リッチプリン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62790275 品番B21-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

北海道産乳脂肪47%の濃厚な生クリームと北海道産生乳をベースに作られたリッチミルクプリン、黒ごまペーストを加えた黒ごまプリンをセット。

種別洋菓子 区分冷凍 内容北海道リッチミルクプリン・北海道リッチ黒ごまプリン×各3 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー乳,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする