超軽いダイヤモンドコート フライパン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62790446 品番HB-2689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取手)フェノール樹脂 質量(g)615 用途ガス火専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×95 深さ(mm)57 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装 板厚(mm)1.7 寸法(cm)28 耐熱温度(℃)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62790446 HB-2689 23231048 HB-2018 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 1個 2,998 税込3,298 本体の色を変更、持ち手変更

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62790428
2024-04-18
用途:
料理全般
サービス業

持ち手も大きさも使いやすく便利。赤のカラーも好きです。一年もしないうちに変形が生じてきたこと、焦げつきもあるので、普通のフライパンになってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
62790412
2022-07-02
用途:
自宅調理用
その他業種

大きさ、深さ、と使いやすく色々な料理に使用しています。
得に、揚げ物には油も少なくて済むし、後処理も簡単ですので、便利です。

対象商品:
62790412
2022-08-26
用途:
少量の時に使用します
飲食業

少しの量の時や 丼を造る時に 
軽くて使いやすい 又こびりつかないので後片付けがとても楽です

1人が参考にしています
対象商品:
62790437
2022-03-10
用途:
料理
その他業種

とても軽くて使いやすいです。焦げ付かないですし気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
62790446
2021-08-04
用途:
調理
製造業

4ヶ月ほぼ毎日使用しましたが、ダイヤモンドコートの効きは良いままです!
フッ素コートなど安価なものを使っていましたが、しばらくするとどうしても焦げ付きが出てきます。
この商品は安価なうえに大きさもしっかりとあり、何と言っても「軽い」!!
いつまで使えるかわかりませんが、もしダメになっても次もこれを購入したいと思います(^^)v

対象商品:
62790446
2021-09-27
用途:
調理器具として使用
特定非営利活動法人風の家 様 (その他業種)

大きさにしては軽量で調理時の負担が減少できると好評である。またダイアモンドコーティングも焦げ付き防止に効果的である。但耐久性についてはこれからの状況確認が必要である。

対象商品:
62790437
2021-01-23
用途:
大量の炒め物を作るとき

軽いし手入れもしやすいし、取っ手の固定部が内側に出っ張らないのも良い

対象商品:
62790412
2021-02-12
用途:
炒め物
飲食業

急いで購入したので、ガス火専用の為IHに使用できず・・・。
返品も不可!注意しましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする