パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の あく取り・すくい網・かす揚げ
カームウッディ あくとり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62790534
品番
G-4457
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
48
全長×幅W(mm)
290×85
耐熱温度(℃)
100