Y3-7 北海道産 銀毛新巻鮭半身 ノーブランド 62791036 Y3-7 北海道産 銀毛新巻鮭半身 ノーブランド 62791036

北海道産 銀毛新巻鮭半身

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62791036 品番Y3-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398
種別水産物・水産加工物 区分冷凍 内容700g(3分割包装)(北海道にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限90 アレルギーさけ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする