パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
Action Tool 自立お玉メモリ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62791444
品番
G-4461
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計量機能付なので便利に計量可能。
自立するので調理中邪魔にならない。
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
49
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×90×80
耐熱温度(℃)
180