F4U097JA Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン) 62793396

Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62793396品番F4U097JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。
Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続
するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。
最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160)
のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大
6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載
しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ
ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され
ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。

付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
注意
※USB-C端子経由の機能は制限されることがあり、すべてのUSB-C端子が
USB Type-C規格のすべての機能に対応が可能ではないことがありますの
で、ご注意ください。また、USB-C端子から外部モニターへの拡張表示に
対応しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする