パーツクリーナー L-30

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(756mL) 注文コード62793693 品番829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。

特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793693
2026-01-05
用途:
店舗内装工事 作業中の部分クリーニング
株式会社フジケン 様 (建設業・工事業)

いつも使用しています。近くのホームセンターでの扱いが無くなり探していましたが助かりました。強過ぎず、弱過ぎず。内装仕上げには適している商品だと思います。

2025-10-21
用途:
農機具の整備に
農・林・水産業

チェンソーや刈払機の整備にパーツクリーナーは欠かせないので、常に買い置きしています。ゴムやプラスティックへの影響は少ないとあるので安心して使用しています。

対象商品:
62793693
2024-06-19
用途:
草刈り機のキャブレター掃除に使用
農・林・水産業

動画でキャブレター内の洗浄にこの商品が紹介せれて居たので、早速買いました…
丁度モノタロウキャンペーン期間中で送料無料なので良かったです。
手持ちの中性洗剤では落ちない汚れも一発で綺麗に成りました。
機械道具ののメンテナンスには最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
62793693
2024-06-20
用途:
汚れた部品の洗浄
日鉄めっき鋼管株式会社 様

化学物質関連から、植物性ということで安心して購入しております。
汚れもよく落ち、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
62793693
2022-06-10
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルの緑缶より良い品のように感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
62793693
2022-07-09
用途:
農業機械の整備等
大村商店 様

農業機械のキャブレター分解やオイルシールコに使用しています。整備には欠かせないと思います。

対象商品:
62793693
2022-01-04
用途:
農機具の洗浄

農機具の油まみれの洗浄時に使用している。大容量が気に入っている。

対象商品:
62793693
2021-08-24
用途:
試験用具の油除去
株式会社ガイアート 様 (建設業・工事業)

使用する分だけ油分が飛ばせて便利だが、全体を洗浄するのには液体に浸透さすのが取れやすい。しかし、揮発成分があるためその都度、試験器具にスプレ−
して洗浄する方が手間はかかるけれど安全で、使用量が少なくて済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする