TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L1000)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62798094
品番
A-223-8
販売価格(税込)
¥7,404
販売価格(税別)
¥
6,731
バスケットに入れる
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
材質
ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
825
寸法L(mm)
1000
寸法P(mm)
940
表面仕上げ
ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01520