曜日別特売
WTV-103 腰袋2段 万能型 work time 62800107

WTV-103 腰袋2段 万能型 work time 62800107
WTV-103 腰袋2段 万能型 work time 62800107

腰袋2段 万能型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62800107品番WTV-103
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スリット入のベルト通し【スリット幅:50mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、
思い通りの装着位置にセットできます。Y型ハーネス対応。
2段式の電工袋 前面に電工ドライバーなど用のツール差し。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
前面に貫通タイプのツール差しが、3つあります。左側面ツール差しポケット。
右側面ペン用ポケット2つあります。(マーカーペン太、建築ペンなど)
左側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。
ハトメ穴付き。安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
水抜き穴付き。底部には、水抜き穴が付いています。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ形状2段質量(g)300サイズ(cm)24×20×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする