曜日別特売
WTV-200 帆布 腰袋 蓋付 work time 62800125

WTV-200 帆布 腰袋 蓋付 work time 62800125
WTV-200 帆布 腰袋 蓋付 work time 62800125

帆布 腰袋 蓋付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62800125品番WTV-200
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2段式の電工袋 使い易い帆布製。
ベルト通し【幅:75mm】 Y型ハーネス対応。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
1段目に、インナーポケット付きで、小物を収納できます。
蓋付で、収納物を雨などから守ります。
両サイドに、ツール差しポケット。
底部は、当て皮の補強付き。

材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ質量(g)290サイズ(cm)27×20×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする