アビノー110F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #2.ジュヴィナイル・ブルーギル 注文コード62800276 品番#2.ジュヴィナイル・ブルーギル
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、ダブルプロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【カスタマイズ】ブレード、プロペラ、アウターウェイトなどでチューニングを施すことで、様々な方法での使用が可能です。 【特徴】1.カスタマイズに対応したダブルナット式のスクリュー構造体。2.金属クリックノイズを発生させる特殊形状のリアプロップ。3.フルハンドカービングによるカービングウロコ&フィニッシュ。

用途【思いのままにカスタマイズ】「ただ巻き、ジャーク&ポーズ、サブサーフェス・・・思いのままにカスタマイズして、思いのままにトップウォーターフィッシングを楽しんでいただきたい・・・」。「フィールドに想いを巡らせながら自分好みのルアーに育てていく事の喜び、手間と愛情を注ぎ込んだルアーを投げる事の楽しさ、そして釣れた時の感動」。アビノー110Fはそんな想いを胸に開発を進めました。バスフィッシングのみにとどまらず、世界中の様々な猛魚達にもお試しください。 付属品スナップ#2+、Tブレード、アウターウェイト 長さ(mm)ボディー:110 #2.ジュヴィナイル・ブルーギル タイプルアー:トップウォーター/ウェイキング フックイチカワフィッシング・カマキリトレブル#2 ウエイト25.5g(出荷時セッティングの質量)
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする