用途【思いのままにカスタマイズ】「ただ巻き、ジャーク&ポーズ、サブサーフェス・・・思いのままにカスタマイズして、思いのままにトップウォーターフィッシングを楽しんでいただきたい・・・」。「フィールドに想いを巡らせながら自分好みのルアーに育てていく事の喜び、手間と愛情を注ぎ込んだルアーを投げる事の楽しさ、そして釣れた時の感動」。アビノー110Fはそんな想いを胸に開発を進めました。バスフィッシングのみにとどまらず、世界中の様々な猛魚達にもお試しください。付属品スナップ#2+、Tブレード、アウターウェイト長さ(mm)ボディー:110色#5.パールフラッシュタイプルアー:トップウォーター/ウェイキングフックイチカワフィッシング・カマキリトレブル#2ウエイト25.5g(出荷時セッティングの質量)