曜日別特売
#06 ガンメタル エリー115SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800581

#06 ガンメタル エリー115SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800581
#06 ガンメタル エリー115SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800581
#06 ガンメタル エリー115SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800581

エリー115SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#06 ガンメタル注文コード62800581品番#06 ガンメタル
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【アクション】*アクションの質は小鮎やワカサギなど、キュウリウオ科の魚の特徴である全身をしならせて泳ぐミノーのスイムアクションをイメージ。機敏にロッドワークに反応し、軽い力でもダート&平打ちさせる事ができ、リールのストップ&ゴーでも同様にダート&平打ちアクションが可能。*ただ巻きでも魚を食わせることができるベーススイムアクション。 【付属アウターウェイト】エリー115SDに標準装備されている浮力調整用アウターウェイトです。ハサミやプライヤーを使用して簡単にカットする事ができ、完璧なサスペンドチューンを行う事が可能です。エリー115SDに限らず、様々なルアーの浮力調節にご使用いただけます。

用途【様々な魚種を狙えるバーサタイルミノー】130mmクラスのビッグジャークベイトと肩を並べる飛距離。うねりや強い流れの中でも問題なく泳ぎ、広範囲から魚を呼び寄せる力。ラージボディーでありながら、1日中ジャーキングし続けられる軽快な使用感。バスに限らず、シーバスやトラウトなど、様々な対象魚にお試しください。付属品オリジナルスナップ#1+、アウターウェイト(浮力調整用)仕様Depth(m):1.8(浮力調整可能)長さ(mm)115#06 ガンメタル質量(g)20.9フックIchikawa Kamakiri Treble#5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする