エリー95MD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #05 ブラックバックゴールド 注文コード62800651 品番#05 ブラックバックゴールド
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【特徴】リップ下のフィンをカットする事によって、用途に合わせたアクションにチューニングする事が可能です。オプションパーツのアウターウェイトを装着する事によってスローシンキングチューンやサスペンドチューンを簡単に行うことができます。ボディー浮力に余裕があるので、フックを#4サイズまでサイズアップさせることができ、ビッグフィッシュ狙いの時も安心です。<テストでキャッチした魚:スモールマウスバス、ラージマウスバス、パイク、レインボウトラウト、ブラウントラウト、ドラム、イエローパーチ、ロックバスなど>

用途【ジャークしてよし、巻いてよし、少し潜るキューゴー】チョンチョンするだけで艶めかしいダートアクションを発生させ、巻きで使えばまるでシャッドプラグのようなハイピッチアクションを発生させる。エリーシリーズ伝統のアクションレスポンスの良さはこの95MDにもしっかりと受け継がれています。ジャークで使っても良し、巻きに使っても良し。エリー95SDをもう少し潜らせたいな、という時はこの95MDの出番。湖で、川で、海で、様々な魚種にお試しください。 付属品オリジナルスナップ#1+ 仕様Depth(m):2.1(スローフローティング) 長さ(mm)95 #05 ブラックバックゴールド 質量(g)11.2 フックIchikawa Kamakiri Treble#6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする