材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。 浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。 35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。 150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。 入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。