曜日別特売

浮遊性細胞用ディッシュ150mm, MyPackR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード62804555品番1030-150-MYP
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。
浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。
35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。
150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。

適合推奨培地量(mL):29.6~44.4培養面積(cm2)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする