パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62804579 品番Tapo C210(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。
パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。
動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。
アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。
安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。
(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
(全ての言語と国で利用できるわけではありません)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする