画像準備中

コラーゲンTコート EZVIEWR マイクロプレート24well

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード62804720 品番4826-010
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥52,459
販売価格(税別)
47,690

IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。
細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。
通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。
細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。
※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。
ブタ腱由来タイプTコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。

培養面積(cm2)2 素材5826-024
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする