※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の はすば歯車
歯研はすば歯車 B形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
22
注文コード
62805395
品番
SCMHEG1.5B22R
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
が
142
種類から選べます
他の種類を見る
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途
減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。
材質
機械構造用合金鋼
形状
ボス有り
歯数
22
モジュール
1.5
表面処理
黒染(歯部以外)
ねじれ角
21°30′
熱処理
調質・歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N6級
歯面硬度
HRC50 〜 60
歯車基準断面
軸直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
正面圧力角(°)
20