※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研はすば歯車 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数60 注文コード62805630 品番SCMHEG1.5B60L
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向142種類から選べます 他の種類を見る

歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。

用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。 材質機械構造用合金鋼 形状ボス有り 歯数60 モジュール1.5 表面処理黒染(歯部以外) ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N6級 歯面硬度HRC50 〜 60 歯車基準断面軸直角 RoHS指令(10物質対応)対応 正面圧力角(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする