アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の プライマー/硬化促進剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤用
前処理剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mL)
注文コード
62810239
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途
プラスチック用補修材
付属品
ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ
主な用途
プラスチック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性