※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPステンレス取付穴加工ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811029 品番 SUSKCPFH10-1000
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ステンレス製で耐食性に優れたラックです。
取付穴付きです。

用途搬送装置や、産業機械などに使用します 材質ステンレス 全長(mm)1000 ピッチ(mm)10 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする