KC-275-A-HEX-3 先端六角形状レベルアジャスター(L2=100) TAKIGEN(タキゲン) 62816005

先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816005
品番
KC-275-A-HEX-3
販売価格(税込)¥574
販売価格(税別)
522

アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。

用途
工作機械・自動販売機、他
寸法L1(mm)
128
寸法L2(mm)
100
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
320
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする