TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
100
100
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816075
品番
KC-280-10-EP-UL
販売価格(税込)
¥4,638
販売価格(税別)
¥
4,216
バスケットに入れる
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
寸法D(Φmm)
100
寸法L1(mm)
169
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
25
寸法M(mm)
M20
寸法W(mm)
30
使用荷重(kN)
垂直:9.80
材質
シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
質量(g)
800
ピッチ(mm)
2.5
硬度
80°±5°
表面仕上げ
シャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31632