KC-1275-C-12 アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン) 62816574

アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816574
品番
KC-1275-C-12
販売価格(税込)¥678
販売価格(税別)
¥616

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。

用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
寸法H1(mm)
40.5
寸法H2(mm)
34.5
寸法L1(mm)
97
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
48
寸法R(mm)
18.25
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
36.5
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
135
タキゲンコード
31341

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする