屋外セキュリティWiFiカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62816610 品番Tapo C310(JP)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。
有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。
高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。
動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。
アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。
双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。
安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。
音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする