曜日別特売
KC-1280-E-2 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン) 62816723

KC-1280-E-2 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン) 62816723
KC-1280-E-2 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン) 62816723

導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)KC-1280-E-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62816723
品番
KC-1280-E-2
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。

寸法D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
97
寸法L2(mm)
70
寸法L3(mm)
16
寸法W(mm)
24
材質
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
240
ピッチ(mm)
2
硬度
80±5
体積抵抗率(Ωcm)
8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)
2.6×104
表面仕上げ
電解研摩
使用荷重(N)
垂直:8.82
寸法M
M16
タキゲンコード
31813

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする