むし・とって!BLACK 10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード62817749 品番【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥6,0003,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お子様にも使いやすい伸縮式の昆虫網。
従来品と比べ細いパイプを使用しているので軽量に仕上がっています。
網生地はメッシュタイプで風切りが良い生地を採用
網口径約24cm、網深さ:約40cm、網目約2mm、全長:110〜175cm伸縮、重量:約160g(1本あたり)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約160 寸法(cm)24×110(175)×2 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約2 深さ(cm)網:40
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする