味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)540 注文コード62818826 品番A-1130【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質フェノール樹脂 外径(Φmm)540 内径(Φmm)500 深さ(mm)130 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)3.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする