全体図
VELO
VELOの その他自転車部品
チェーンステープロテクターシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62819998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オフロード用自転車のチェーンステーに巻くシート。MTB、グラベルでチェーンが暴れても最大厚み10mmのノブがチェーンステーの保護を強化してくれます。
長さ(mm)
340
幅(mm)
132
厚さ(mm)
【ノブ】10
色
ブラック