#02 ゴーストシャッド チッパワDDブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62820059

#02 ゴーストシャッド チッパワDDブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62820059
#02 ゴーストシャッド チッパワDDブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62820059
#02 ゴーストシャッド チッパワDDブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62820059

チッパワDDブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#02 ゴーストシャッド注文コード62820059品番#02 ゴーストシャッド
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【アクション】ウィードやゴミなどが多少引っ掛かっても泳ぎ続けるようセッティングが施されており、非常に根掛かりも少なくなっています。完全固定ウエイトで低重心化を図ることで、アクションレスポンスが向上。水抜けと回転が良い、ニシネルアーワークスオリジナルのブレードが装着されています。

用途【抜群の根掛かり回避アクション】ブレード付きの状態では、スローリトリーブで真っ直ぐに泳ぎ、ファーストリトリーブでは大きな蛇行アクションを発生させることが可能。ブレードを外した状態では、蛇行アクションを起こさず、真っ直ぐに潜って真っ直ぐに泳いでくる、オーソドックスなミディアムダイバークランクベイトへと変身します。付属品オリジナルブレード/スナップ#1+長さ(mm)62#02 ゴーストシャッド質量(g)19.5フックIchikawa Kamakiri Treble#4深度(m)2.4-3.0(フロロ16lbs使用時)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする