用途【抜群の根掛かり回避アクション】ブレード付きの状態では、スローリトリーブで真っ直ぐに泳ぎ、ファーストリトリーブでは大きな蛇行アクションを発生させることが可能。ブレードを外した状態では、蛇行アクションを起こさず、真っ直ぐに潜って真っ直ぐに泳いでくる、オーソドックスなミディアムダイバークランクベイトへと変身します。付属品オリジナルブレード/スナップ#1+長さ(mm)62色#03 BPBチャートリュースシャッド質量(g)19.5フックIchikawa Kamakiri Treble#4深度(m)2.4-3.0(フロロ16lbs使用時)