チッパワDDブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #07 レッドクローフィッシュ 注文コード62820111 品番#07 レッドクローフィッシュ
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】ウィードやゴミなどが多少引っ掛かっても泳ぎ続けるようセッティングが施されており、非常に根掛かりも少なくなっています。完全固定ウエイトで低重心化を図ることで、アクションレスポンスが向上。水抜けと回転が良い、ニシネルアーワークスオリジナルのブレードが装着されています。

用途【抜群の根掛かり回避アクション】ブレード付きの状態では、スローリトリーブで真っ直ぐに泳ぎ、ファーストリトリーブでは大きな蛇行アクションを発生させることが可能。ブレードを外した状態では、蛇行アクションを起こさず、真っ直ぐに潜って真っ直ぐに泳いでくる、オーソドックスなミディアムダイバークランクベイトへと変身します。 付属品オリジナルブレード/スナップ#1+ 長さ(mm)62 #07 レッドクローフィッシュ 質量(g)19.5 フックIchikawa Kamakiri Treble#4 深度(m)2.4-3.0(フロロ16lbs使用時)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする