カッターマット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA4 注文コード62822814 品番AK-0304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な3mm厚。
カッテイング作業に。

サイズA4 用途カッターマット 厚さ(mm)3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※直射日光を避け、平らな場所で保管してください。
※ワンコートタイプの接着剤を使用した紙の場合、マットの色が付着する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
事務用品として使用
関東運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

マットの大きさも使いやすさを研究して制作したのが伺えて関心しながら利用しております。しなりもあり使用感に特化した商品となり今後も購入して利用して行きたいと思います。

2026-01-05
用途:
カッターで紙を切る時に
教育・研究機関

思ったより柔らかく、でこぼこした所に置いておいたらそのままゆがんだ形をキープするので、平らな所に収納するしかない(平らな所に置いておけばそのうち平らになるが)。カッターマットとしては申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする