熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62824669 品番TL-8050A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

熱転写用アート紙。
無地ラベル。
幅80mm×長さ50mm。
ラベルピッチ3mm。
10巻入り(1巻1300枚)。
対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする