曜日別特売
BN150TG5 無停電電源装置 BN150T本体+無償保証5年分 omron(オムロン) 62827749

無停電電源装置 BN150T本体+無償保証5年分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62827749品番BN150TG5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm消費電力(W)24W/100Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1500/1350停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする