無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62828047 品番BU3002SW
参考基準価格(税別)¥493,600 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm 消費電力(W)55W/155W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)35Kg 定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力C19、C13、端子台 入力プラグNEMA L6-20P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3% 充電時間8時間 相数入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)200V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式据置型 安全規格UL1778 バックアップ時間5分 バッテリー数6個 出力容量(VA/W)最大3000/2100 停電切替時間無瞬断 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする