マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの ブルーレイディスク
マクセルの BD-R
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2〜4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62829124
品番
BRV100WPE.10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
タイプ
録画用
入数(枚)
10
構造
片面3層
速度
2〜4倍速
レーベル面色
白
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
容量(GB)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません