10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887

10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887 10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887 10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887 10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887 10W-30 ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当) モノタロウ 62837887

ターボ車対応エンジンオイル SN/CF(相当)

(76件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード62837887 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質オイルです。またグレードも最新のAPI:SNグレード・ILSAC:GF-5を取得しています。DOHC(ツインカム)やターボチャージャー等を備えた高出力で高性能なエンジンにも対応しています。優秀な高温酸化安定性でエンジン内の高温も問題なく、優れた潤滑性能を確保できます。またリンの含有量も低く抑えているので、公害対策用触媒装置の使用期限を延ばす効果もあります。摩擦軽減材を配合しているので、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

SAE10W-30 APISN/CF相当 ベースオイル鉱物油 ILSACGF-5 用途4輪車用のガソリン・ディーゼルエンジン両方に使用可能。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837887
2017-04-26
用途:
サービスカーのメンテナンスに使用。
メカニカルサービス 様

このオイルに変えてから、すこぶる調子が良いです。
加速感が半端ないです。エンジン音も静かになりました。
現在、同じ商品が無くなっているので残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
62837887
2017-01-10
用途:

注ぎ口がいまひとつですが、物は最高。この価格でこれだけのものが・・・・。

対象商品:
62837887
2016-04-18
用途:
自家用車のオイル交換

自家用車が三台あるため、3000kmごとにオイル交換をするため購入しています。使用に関してはとくに問題はありませんが、価格相当の製品と思います。

対象商品:
62837887
2016-05-23
用途:
オイル交換
その他業種

他メーカーに比べても遜色はわかりません。5000kmごとに交換しています。
水平対向にはちょっと柔らかいのかもしれません。3000kmくらいでうるさく
なってきます。

対象商品:
62837887
2015-08-11
用途:
乗用車のエンジンオイル

0Wー20指定の車にも使用しましたが、入れる時は0Wとはかなり硬さが違ったので不安でしたが氷点下10℃程度からの始動でも何の問題も有りませんでした!半年&5,000km程度の使用では全くフィーリングの違いは出ず耐久性も良いオイルです。が!!知らぬ間に取り扱い終了に成ってました(>_<)知ってたら買い溜めしたのに!再販希望です!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

代替品として下記をご用意しております。
ターボ車にも対応しております。
http://www.monotaro.com/g/01240432/

よろしくお願いいたします。

対象商品:
62837887
2015-04-28
用途:
NA車に使用

オイル交換し、早速2日で700kmほど走行。まずエンジン音が変わり静かになり、燃費も0W20に比較しても遜色なし。この状態が何キロまで維持できるかによって評価が決まると思う。以前は0W20のSNを使用。エンジンの滑らかさは0W20、加速は似たような感じ、ただしエンジンの粘りはこちらのほうが良いように思う(エンジンには薬になっているかも?)。まずは長期使用し判定を下したいと思う。

1人が参考にしています
2015-05-10
用途:
自動車オイル交換

家族全員の車セルボ、サンバー、オデッセイ3台にて使用しています。
各車両2回オイル交換しました。ターボ、スーパーチャージャー、ツインカムですが
何の問題もなく、金額もお得だと思います。今後も継続使用していきます。

対象商品:
62837887
2016-02-25
用途:
オイル交換

普通に使えました。
普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
HTHS粘度及びその他データを教えてください
回答:
こちらの粘度指数は160
CSS粘度は-30度で5850MPa・s
HTHS粘度は150度で3.19MPa・s
動粘度は40度で63.93、100度で10.77となっております。
9人が参考にしています
2014-02-14
質問:
こちらのオイルはPMマフラー装着ディーゼル車対応していますか。
回答:
PMマフラー装着ディーゼル車には対応しておりません。
3人が参考にしています
2013-11-18
質問:
通常のMonotaROオイル(注文コード32575654)との違いは何になりますか?
また、性能的にはどちらが優れているのでしょうか?
回答:
基本的には、両者は同じ仕様となります。
ただし、注文コード62837887 ターボ車対応エンジンオイル の方が、『SNグレード』であり、より多くの車種に対応した商品となっております。
4人が参考にしています
2013-11-14

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする