エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62841513 品番 CR-05C
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980

価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。
50〜750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい)
減速比は5・12・20の3種類。
出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。
高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。

減速比5 段数1 枠番C サイズ(mm)□90 適合モータ容量(W)200/400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする