画像準備中

5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)153 注文コード62848795 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(ギア側)42 全長(mm)153 タイプ5R ピッチ(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62848795 72889050 - コッタレス ハンガー芯 ナット付 5R ナカタニ金属工業 コッタレス ハンガー芯 ナット付 5R ナカタニ金属工業 1本 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70812708
2022-11-11
用途:
自転車のクランクシャフト交換。

良品です、クラック破損のため交換。問題なく分解交換できました。

2020-04-15
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の部品は海外製品が多い中、安心の日本製で丁寧な造りです。もちろん取り付けも問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
70812692
2018-09-10
用途:
コッタレスいいね
その他業種

最近、うちの社長が自転車に凝っているので、このコッタレスを購入しました。コッタレスだけに凝っている。。。^^;

モノタロウさんは良い物が安く入手できるので、とても便利だと思います。これからも従業員の自転車のメンテナンスにモノタロウから購入させて頂きたく思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする