※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSS-140-10Rc 2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ 62855391 TSS-140-10Rc 2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ 62855391

2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62855391 品番 TSS-140-10Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献!
2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。
全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。

寸法(mm)面間:50 使用温度範囲(℃)-20〜160(不凍) 呼び径(B)0.375 ハンドル長さ(mm)92 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする