チッパワRBブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #01 BPBシャッド 注文コード62855488 品番#01 BPBシャッド
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】チッパワRBブレードには、専用に開発したオリジナルブレード(マットゴールド)が標準装備。チッパワのアクションを殺さず、ブレード効果を最大限発揮させるためにはどうしたらいいか?その事を追求し、ニシネブレードワークスの威信にかけて仕上げたブレードです。ブレードが装着されているだけではなく、内臓ウェイトもブレードモデル用の専用設計ウェイトとなっています。

用途【ボディアクションはそのままでブレード効果を最大限発揮】クランク+ブレードの効果は、既存のNLWハンドメイドモデルでも実証されておりますが、チッパワもいよいよその世界に足を踏み入れます。素うどんと呼ばれるベーシックモデルと比較すると、このブレードモデルは、より強いフラッシング&金属接触音を発生し、遠くから魚を引き寄せる力を持ったモデルとなっています。 付属品オリジナルブレード/スナップ#1+ 適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4 寸法(mm)62 #01 BPBシャッド 質量(g)16.5 適合ライン(号)1.2m(フロロ16lbs使用時)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする