曜日別特売
#10 ホログラムシャッド チッパワRBブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62855576

#10 ホログラムシャッド チッパワRBブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62855576
#10 ホログラムシャッド チッパワRBブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62855576
#10 ホログラムシャッド チッパワRBブレード Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62855576

チッパワRBブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#10 ホログラムシャッド注文コード62855576品番#10 ホログラムシャッド
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【アクション】チッパワRBブレードには、専用に開発したオリジナルブレード(マットゴールド)が標準装備。チッパワのアクションを殺さず、ブレード効果を最大限発揮させるためにはどうしたらいいか?その事を追求し、ニシネブレードワークスの威信にかけて仕上げたブレードです。ブレードが装着されているだけではなく、内臓ウェイトもブレードモデル用の専用設計ウェイトとなっています。

用途【ボディアクションはそのままでブレード効果を最大限発揮】クランク+ブレードの効果は、既存のNLWハンドメイドモデルでも実証されておりますが、チッパワもいよいよその世界に足を踏み入れます。素うどんと呼ばれるベーシックモデルと比較すると、このブレードモデルは、より強いフラッシング&金属接触音を発生し、遠くから魚を引き寄せる力を持ったモデルとなっています。付属品オリジナルブレード/スナップ#1+適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4寸法(mm)62#10 ホログラムシャッド質量(g)16.5適合ライン(号)1.2m(フロロ16lbs使用時)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする