用途【ボディアクションはそのままでブレード効果を最大限発揮】クランク+ブレードの効果は、既存のNLWハンドメイドモデルでも実証されておりますが、チッパワもいよいよその世界に足を踏み入れます。素うどんと呼ばれるベーシックモデルと比較すると、このブレードモデルは、より強いフラッシング&金属接触音を発生し、遠くから魚を引き寄せる力を持ったモデルとなっています。
付属品オリジナルブレード/スナップ#1+
適合Hooks:Ichikawa Kamakiri Treble#4
寸法(mm)62
色#12 ブルーギル
質量(g)16.5
適合ライン(号)1.2m(フロロ16lbs使用時)