カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62856398
品番
KM-0038R-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。
・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
用途
・精密機器及び部材の保持具に適する。
質量(kg)
約0.10
外形寸法(mm)
Φ38×t12
吸着力
294.3N(30kgf)以上
表面処理
なし
主要材質
本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石